Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUTRON SFSQ-F-IV tuulettimen ohjaus, 1.5 A, 120 V, Ivory, tuulettimen ohjaus | CR9TBB 5PWK6

LUTRON SFSQ-F-IV tuulettimen ohjaus, 1.5 A, 120 V, Ivory, tuulettimen ohjaus

Varastossa
Tuote: CR9TBB Malli: SFSQ-F-IVRistiviite: 5PWK6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
LUTRON S2-LFSQ-IV tuulettimen ja valon ohjaus, 1.5 A, 120 V, Ivory, Ivory, tuulettimen ja valon ohjaus | CR9TAY 5PWK4 S2-LFSQ-IVOhjaus€57.97
LUTRON S2-LFSQ-WH Tuulettimen ja valon ohjaus, 1.5 A, 120 V, valkoinen, valkoinen, tuulettimen ja valon ohjaus | CR9TAZ 5PWK3 S2-LFSQ-WHOhjaus€60.62
LUTRON FSQ-2FH-DK tuulettimen ohjauskytkin, 1.5 A, 120 V, valkoinen, norsunluu/valkoinen, tuulettimen ohjauskytkin | CR9TBA 54YG45 FSQ-2FH-DKPuhaltimen ohjauskytkin€32.14
LUTRON SFSQ-F-WH tuulettimen ohjaus, 1.5 A, 120 V, valkoinen, tuulettimen ohjaus | CR9TBC 5PWK5 SFSQ-F-WHOhjaus€39.20
LUTRON PD-FSQN-WH tuulettimen nopeuden säätö, 1.5 A, 120 V, tuulettimen nopeuden säätö | CR9TBD 784K29 PD-FSQN-WHTuulettimen nopeuden säätö€126.72
LUTRON CTFSQ-F-IV Liukutuulettimen nopeussäädin, 1.5 A, 120 V, Ivory, Liukutuulettimen nopeuden säätö | CR9TBE 12H985 CTFSQ-F-IVTuulettimen nopeuden säätö€40.19
LUTRON CTFSQ-F-WH Liukutuulettimen nopeuden säätö, 1.5 A, 120 V, valkoinen, liukutuulettimen nopeuden säätö | CR9TBF 12H984 CTFSQ-F-WHTuulettimen nopeuden säätö€40.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUTRON SFSQ-F-IV tuulettimen ohjaus, 1.5 A, 120 V, Ivory, tuulettimen ohjaus
€37.30 / yksikkö