Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUTRON DVCL-253P-AL Valaistus himmennin Decora Rocker manteli | AH7MEY 36WG97

LUTRON DVCL-253P-AL Valohimmennin Decora Rocker Almond

Varastossa
Tuote: AH7MEY Malli: DVCL-253P-ALRistiviite: 36WG97

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaistus himmennin
VäriManteli
lampun tyyppiCFL, LED, halogeeni, hehkulamppu
Max. kapasiteetti250 W (CFL / LED), 600 W (hehkulamppu / halogeeni)
TyyliDecora rokkari
Kytkimen tyyppi1-napainen, 3-tie
Jännite120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)6.1
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Seinälaatikon koko: Yksi jengi
    • Seinälevy: Ei sisälly toimitukseen
    • Erityisominaisuudet: Suuri melontakytkin, jossa on vankka lineaarinen himmennin, HED (TM) -teknologia, joka himmentää virtapiirit, jotka on suunniteltu yhteensopivaksi useimpien erittäin tehokkaiden lamppujen kanssa, vain sisäkäyttöön

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
LUTRON DVCL-253P-WH Valaisimen himmennin Decora Rocker White | AH7MEX 36WG96 DVCL-253P-WHValkoinen€89.07
LUTRON DVCL-253P-IV Himmennin Decora Rocker Ivory | AH7MEZ 36WG98 DVCL-253P-IVNorsunluu€89.07
LUTRON DVCL-253P-LA Himmennin Decora Rocker Light Manteli | AH7MFA 36WG99 DVCL-253P-LAKevyt manteli€89.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUTRON DVCL-253P-AL Valohimmennin Decora Rocker Almond
€89.07 / yksikkö