Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUBERFINER LK338C -huoltosarja 4-51 / 64 tuuman korkeus | AH6PGH 36DW39

LUBERFINER LK338C huoltosarja 4-51/64 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AH6PGH Malli: LK338CRistiviite: 36DW39

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuoltopaketti
Korkeus4 51 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.095
Laivan korkeus (cm)38.56
Laivan pituus (cm)24.36
Laivan leveys (cm)24.36
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Cummins-moottorit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
LUBERFINER LK195T Huoltosarja 8-11/16 tuumaa Korkeus | AH6PDE 36DV66 LK195T8 11 / 16 "€12.11
LUBERFINER LK207I Huoltosarja 7-7/64 tuuman korkeus | AH6PDL 36DV72 LK207I7 7 / 64 "€6.77
LUBERFINER LK229I -huoltosarja 7-11 / 16 tuuman korkeus | AH6PDU 36DV79 LK229I7 11 / 16 "€9.06
LUBERFINER LK248I -huoltosarja 5-13 / 64 tuuman korkeus | AH6PDY 36DV83 LK248I5 13 / 64 "€16.34
LUBERFINER LK275D -huoltosarja 7-51 / 64 tuuman korkeus | AH6PEG 36DV91 LK275D7 51 / 64 "€6.60
LUBERFINER LK297M -huoltosarja 7-45 / 64 tuuman korkeus | AH6PFA 36DW09 LK297M7 45 / 64 "€11.47
LUBERFINER LK303M -huoltosarja 4-13 / 16 tuuman korkeus | AH6PFC 36DW11 LK303M4 13 / 16 "€14.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUBERFINER LK338C huoltosarja 4-51/64 tuuman korkeus
€29.45 / yksikkö