Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUBERFINER LFF8349 Polttoainesuodatin 9 tuumaa Korkeus 4-1/4 tuumaa Halkaisija | AH6NFC 36DN70

LUBERFINER LFF8349 Polttoainesuodatin 9 tuumaa Korkeus 4-1/4 tuumaa Halkaisija

Varastossa
Tuote: AH6NFC Malli: LFF8349Ristiviite: 36DN70

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineensuodatin
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Suodattimen tyyppiDiesel, kaasu
Tiivistemateriaalinitriili
Korkeus9"
Pituus9"
Dia ulkopuolella.4.25 "
Kierteen koko7 / 8 "-14

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9765
Laivan korkeus (cm)23.37
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)10.92
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusDia ulkopuolella.Kierteen kokoHinta
LUBERFINER L3919F Polttoainesuodatin 5 tuumaa Korkeus 3-1/4 tuumaa Halkaisija | AH6KVM 36CY84 L3919F5"5"3.25 "11 / 16 "€4.03
LUBERFINER L3925F Polttoainesuodatin 7-5 / 8 tuuman korkeus 3-1 / 4 tuuman halkaisija | AH6KVP 36CY86 L3925F7.625 "7.625 "3.25 "21 / 32 "€4.74
LUBERFINER L8512F Polttoainesuodatin 7-11 / 16 tuuman korkeus 3-1 / 4 tuuman halkaisija | AH6KXV 36CZ39 L8512F7 11 / 16 "7 11 / 16 "3.25 "-€5.97
LUBERFINER L8721F Polttoainesuodatin 5-3 / 4 tuuman korkeus 3-1 / 4 tuuman halkaisija | AH6KYG 36CZ51 L8721F5.75 "5.75 "3.25 "11 / 16 "€5.45
LUBERFINER L8867F Polttoainesuodatin 7-11 / 16 tuuman korkeus 3-1 / 4 tuuman halkaisija | AH6KYH 36CZ52 L8867F7 11 / 16 "7 11 / 16 "3.25 "-€4.10
LUBERFINER L8892F Polttoainesuodatin 6-1/16 tuuman korkeus 3-3/16 tuumaa Halkaisija | AH6KYN 36CZ57 L8892F6 1 / 16 "6 1 / 16 "3.187 "1 / 2 "€3.83
LUBERFINER LFF3368 Polttoainesuodatin 10-7/16 tuumaa Korkeus 4-1/4 tuumaa | AH6MYX 36DM26 LFF336810.437 "10.437 "4.25 "M32 x 1.5 Thd.€9.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUBERFINER LFF8349 Polttoainesuodatin 9 tuumaa Korkeus 4-1/4 tuumaa Halkaisija
€7.09 / yksikkö