Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUBE LF201-03 suodatinneste | AB3LFU 1U590

LUBE LF201-03 suodatinneste

Varastossa
Tuote: AB3LFU Malli: LF201-03Ristiviite: 1U590
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
€135.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräInline nestesuodatin
Pituus2.625 "
Max. Paine150 psi
Max. Vesilämpötila.175 F
Koko3 / 8-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUBE LF201-03 suodatinneste
€135.46 / yksikkö