LOVEJOY 69790400079 Kiinnitettävä paljeakselin kytkin, alumiini, 2.5980 tuuman ulkohalkaisija, 3.0710 tuuman pituus | AN9BCP

LOVEJOY 69790400079 Kiinnitettävä paljeakselin kytkin, alumiini, ulkohalkaisija 2.5980 tuumaa, pituus 3.0710 tuumaa

Tuote: AN9BCP Malli: 69790400079
€270.10 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdekytkin napa
Reikäkoko1 3 / 4 "
VäriMetallinen
Kytkimen tyyppiGEAR
Ulottuvuus HD3.25 "
Mitat HL2.06 "
Koko L14.06 "
Koko L21.5 "
Koko L30.13 "
Mitat TW0.44 "
NapamateriaaliAISI 1045
Kiilauran koko3 / 8 "
Pituus reiän läpi4.63 "
Maks. Bore2.13 "
Koko2
TyyliKyllästynyt
TyyppiVaihteen kytkimen navat

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiilauran kokoReikäkokoUlottuvuus HDPituus reiän läpiMaks. BoreKokoMitat HLKoko L1Hinta
LOVEJOY 69790400030 Kytkimen napa, Kiilauralla, Reikä 5/8 In, Teräs | AK3XNG 69790400030--------€191.62
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 69790400031 Kytkimen napa, Kiilauralla, Reikä 3/4 In, Teräs | AK3XNH 69790400031--------€191.62
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 69790400032 Kytkimen napa, Kiilauralla, Reikä 7/8 In, Teräs | AK3XNJ 69790400032--------€191.62
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 69790400033 Kytkimen napa, Kiilauralla, Reikä 1 In, Teräs | AK3XNK 69790400033--------€191.62
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 69790400034 Kytkimen napa, Kiilauralla, Reikä 1-1/8 In, Teräs | AK3XNL 69790400034--------€191.62
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 69790400035 Kytkimen napa, Kiilauralla, Reikä 1-1/4 In, Teräs | AK3XNM 69790400035--------€191.62
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 69790400045 Kytkimen napa, Kiilauralla, Reikä 3/4 In, Teräs | AK3XNY 69790400045--------€198.55
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 69790400079 Kiinnitettävä paljeakselin kytkin, alumiini, ulkohalkaisija 2.5980 tuumaa, pituus 3.0710 tuumaa
€270.10 / yksikkö