Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOOS SL2-12 vaijeri soikea holkki 3/8 tuumaa 122 kupari | AA8BAR 16X784

LOOS SL2-12 vaijeri soikea holkki 3/8 tuumaa 122 kuparia

Varastossa
Tuote: AA8BAR Malli: SL2-12Ristiviite: 16X784

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSoikea vaijeriholkki
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Materiaali122-kupari
Vaijeri Dia.3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7419995050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaijeri Dia.Hinta
LOOS SL2-1 vaijerinen soikea holkki 1/32 tuuman 122 kupari | AA8BAF 16X774 SL2-11 / 32 "€0.12
LOOS SL2-1.5 vaijeri soikea holkki 3/64 tuuman 122 kupari | AA8BAG 16X775 SL2-1.53 / 64 "€0.34
LOOS SL2-2 vaijeri soikea holkki 1/16 tuuman 122 kupari | AA8BAH 16X776 SL2-21 / 16 "€0.37
LOOS SL2-3 vaijeri soikea holkki 3/32 tuuman 122 kupari | AA8BAJ 16X777 SL2-33 / 32 "€0.43
LOOS SL2-4 vaijeri soikea holkki 1/8 tuuman 122 kupari | AA8BAK 16X778 SL2-41 / 8 "€0.85
LOOS SL2-5 vaijeri soikea holkki 5/32 tuuman 122 kupari | AA8BAL 16X779 SL2-55 / 32 "€1.19
LOOS SL2-6 vaijeri soikea holkki 3/16 tuuman 122 kupari | AA8BAM 16X780 SL2-63 / 16 "€2.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOOS SL2-12 vaijeri soikea holkki 3/8 tuumaa 122 kuparia
€9.70 / yksikkö