Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOCOLOC PT-CR Cbl -kaiteen kiristysmittari 200 - 400 lb | AG9JUF 20RP62

LOCOLOC PT-CR Cbl kaiteen kireysmittari 200 - 400 lb.

Varastossa
Tuote: AG9JUF Malli: PT-CRRistiviite: 20RP62

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€254.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelikaiteen kiristysmittari
Kaapelin koko1/8", 3/16", 1/4"
Kokonaispituus11 "
kokonaisleveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.381
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jännitealue: 200-400 lb.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin kokoeräKokonaispituuskokonaisleveysHinta
LOCOLOC PT-1 -vetomittari 70-800 paunaa AG9JUC 20RP59 PT-13/32 "- 5/32"Vaijerin kiristysmittari11 "5"€214.50
LOCOLOC PT-2 -vetomittari 180 - 2000 lb | AG9JUD 20RP60 PT-23/16 "- 1/4"Vaijerin kiristysmittari13 "5.5 "€226.03
LOCOLOC PT-3 -vetomittari 550 - 4500 lb | | AG9JUE 20RP61 PT-31/4 "- 3/8"Vaijerin kiristysmittari18.5 "8"€512.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOCOLOC PT-CR Cbl kaiteen kireysmittari 200 - 400 lb.
€254.81 / yksikkö