Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOCOLOC 259-8CTRH Karkea kierteitetangon ulkoinen oikea kahva 1/4 tuumaa | AF6ZMM 20RP46

LOCOLOC 259-8CTRH karkean kierteen nastan ulkoinen oikea kahva 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF6ZMM Malli: 259-8CTRHRistiviite: 20RP46

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarkea lanka
Swage Dian jälkeen.7 / 16 "
Kaapelin koko1 / 4 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
KierreUlkoinen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.75 "
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7326908595

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin kokothread PituusKierteen kokoHinta
LOCOLOC 259-2CTRH Karkea kierteitetangon ulkoinen oikea kahva 1/1 tuumaa | AF6ZMG 20RP41 259-2CTRH1 / 16 "1 3 / 64 "6-32€12.02
LOCOLOC 259-3CTRH Karkea kierteitetangon ulkoinen oikea kahva 3/32 tuumaa | AF6ZMH 20RP42 259-3CTRH3 / 32 "1 13 / 64 "10-24€11.09
LOCOLOC 259-4CTRH Karkea kierteitetangon ulkoinen oikea kahva 1/8 tuumaa | AF6ZMJ 20RP43 259-4CTRH1 / 8 "1.375 "1 / 4-20€13.55
LOCOLOC 259-5CTRH Karkea kierteitetangon ulkoinen oikea kahva 5/32 tuumaa | AF6ZMK 20RP44 259-5CTRH5 / 32 "1.375 "1 / 4-20€14.15
LOCOLOC 259-6CTRH Karkea kierteitetangon ulkoinen oikea kahva 3/16 tuumaa | AF6ZML 20RP45 259-6CTRH3 / 16 "1 29 / 64 "5 / 16-18€16.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOCOLOC 259-8CTRH karkean kierteen nastan ulkoinen oikea kahva 1/4 tuumaa
€45.37 / yksikkö