Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOC-LINE 81305as tyhjiöletku kartiomainen soikea suutin antistaattinen | AA9MQM 1DYC6

LOC-LINE 81305as Vakuumiletku kartiomainen soikea suutin Antistaattinen

Varastossa
Tuote: AA9MQM Malli: 81305asRistiviite: 1DYC6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVac-letku kapeneva soikea suutin
Letku sisäpuolella Dia.2-1 / 2 "
MateriaaliAsetaalikopolymeeri
TyyppiAntistaattinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)17.15
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LOC-LINE 81205 tyhjiöletku kapeneva soikea suutin | AA9MQB 1DYB5 81205€11.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOC-LINE 81305as Vakuumiletku kartiomainen soikea suutin Antistaattinen
€12.47 / yksikkö