Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOC-LINE 56807 Joustoletkun soihdun suuttimen haponkestävä - 2 kpl pakkaus | AA9MJY 1DXY3

LOC-LINE 56807 Flex Hose Flare suutin haponkestävä - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA9MJY Malli: 56807Ristiviite: 1DXY3

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.89 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustavan letkun soihtu
Letku sisäpuolella Dia.1 / 2 "
MateriaaliPolyesteri
Koko1-1 / 4 "leveä
TyyppiHaponkestävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)17.15
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku sisäpuolella Dia.KokoPkg. MääräHinta
LOC-LINE 45407 Joustoletkun suuttimen 1/4 tuuman pakkaus - 2 kpl AF2UYN 6Y729 454071 / 4 "1 "Wide2€16.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOC-LINE 56807 Flex Hose Flare suutin haponkestävä - 2 kpl pakkaus
€23.89 /pakkaus