Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOC-LINE 56802 Joustoletkun suuttimen haponkestävä 4 kpl pakkaus | AA9MJT 1DXW7

LOC-LINE 56802 Flex Hose Suuttimen haponkestävä pakkaus 4 kpl

Varastossa
Tuote: AA9MJT Malli: 56802Ristiviite: 1DXW7

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.15 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava letkun suutin
Letku sisäpuolella Dia.1 / 2 "
MateriaaliPolyesteri
Koko3/8 "aukko
TyyppiHaponkestävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
LOC-LINE 56803 Joustoletkun suuttimen haponkestävä pakkaus 4 | AA9MJU 1DXW8 568031/2 "aukko4€13.15
LOC-LINE 56806 Joustoletkun suuttimen haponkestävä pakkaus 4 | AA9MJX 1DXY2 568061/4 "aukko4€13.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOC-LINE 56802 Flex Hose Suuttimen haponkestävä pakkaus 4 kpl
€13.15 /pakkaus