Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOC-LINE 51846 magneettinen pohja | AA9MJM 1DXW2

LOC-LINE 51846 Magneettinen pohja

Varastossa
Tuote: AA9MJM Malli: 51846Ristiviite: 1DXW2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettikanta
Letku sisäpuolella Dia.1 / 2 "
MateriaaliAsetaalikopolymeeri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiinteästi asennettu magneettinen pohja, joka on tarkoitettu käytettäväksi joustavien letkujärjestelmien kanssa kemian ja petrokemian käsittelylaitoksissa sekä laboratorioissa
    • Ominaisuudet asetaalikopolymeerirakenne takaavat suuren mittapysyvyyden ja kestävyyden hankaavia nesteitä vastaan
    • Laaja pohja turvallista ja turvallista käyttöä varten

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOC-LINE 51846 Magneettinen pohja
€28.95 / yksikkö