Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LLAMBRICH USA JK 10 J-2 avaimeton poraistukka 0.394 tuumaa | AD8PHF 4LHE3

LLAMBRICH USA JK 10 J-2 avaimeton poraistukka 0.394 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8PHF Malli: JK 10 J-2Ristiviite: 4LHE3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€211.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoraa istukka
LaakerityyppiLiukulaakeri
Kapasiteetti Max.0.394 "
Kapasiteetti Min.0"
Istukan halkaisija1.61 "
Istukkatyyppiavaimeton
Suljettu pituus3.36 "
rakentaminenTeräs
MateriaaliTeräs
Asennuskoko2JT
Asennustyyppi2JT
Avoin pituus3.06 "
TyyppiKeskitaso

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.594
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaES

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapasiteetti Max.Suljettu pituusAsennuskokoAsennustyyppiHinta
LLAMBRICH USA JK 08 R-3/8 Avaimeton poraistukka 0.315 tuumaa | AD8PHA 4LHD7 JK 08 R-3/80.315 "2.91 "3 / 8-243 / 8-24€167.63
LLAMBRICH USA JK 08 J-1, avaimeton poraistukka 0.315 tuumaa | AD8PHB 4LHD8 JK 08 J-10.315 "2.76 "1JT1JT€198.80
LLAMBRICH USA JK 08 J-2S Avaimetön poraistukka 0.315 In | AD8PHC 4LHD9 JK 08 J-2S0.315 "2.76 "2JT2JT€198.80
LLAMBRICH USA JK 10 R-3/8 avaimeton poraistukka 0.394 tuumaa | AD8PHD 4LHE1 JK 10 R-3/80.394 "3.15 "3 / 8-243 / 8-24€206.73
LLAMBRICH USA JK 10 R-1/2, avaimeton poraistukka 0.394 tuumaa | AD8PHE 4LHE2 JK 10 R-1/20.394 "3.15 "1 / 2-201 / 2-20€205.81
LLAMBRICH USA JK 13 R-3/8 Avaimetön poraistukka 0.512 tuumaa | AD8PHG 4LHE4 JK 13 R-3/80.512 "3.36 "3 / 8-243 / 8-24€227.69
LLAMBRICH USA JK 16 J-33 Avaimeton poraistukka 0.512 tuumaa | AD8PHJ 4LHE6 JK 16 J-330.512 "4.14 "33JT33JT€291.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LLAMBRICH USA JK 10 J-2 avaimeton poraistukka 0.394 tuumaa
€211.73 / yksikkö