Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LLAMBRICH USA HX-13 CA-50 Hex A -järjestelmän istukka 0.512 tuumaa | AD8PJY 4LHK3

LLAMBRICH USA HX-13 CA-50 Hex A -järjestelmäistukka 0.512 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8PJY Malli: HX-13 CA-50Ristiviite: 4LHK3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,354.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoraa istukka
LaakerityyppiLiukulaakeri
Kapasiteetti Max.0.512 "
Kapasiteetti Min.0.039 "
Istukan halkaisija2.09 "
IstukkatyyppiAvain
Suljettu pituus5.04 "
rakentaminenTeräs
Avain numeroHX-13-16
MateriaaliTeräs
AsennuskokoCAT50
AsennustyyppiCA50
Nimelliskapasiteetti1 / 2 "
Avoin pituus4.61 "
TyyppiCAT V laippakiinnike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.0725
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaES

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapasiteetti Max.Suljettu pituusAsennuskokoAsennustyyppiHinta
LLAMBRICH USA HX-16 CA-40 Hex A -järjestelmän istukka 0.512 tuumaa | AD8PJZ 4LHK4 HX-16 CA-400.512 "4.71 "CAT40CA40€1,183.09
LLAMBRICH USA HX-16 CA-50 Hex A -järjestelmän istukka 0.630 tuumaa | AD8PKA 4LHK5 HX-16 CA-500.63 "4.81 "CAT50CA50€1,461.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LLAMBRICH USA HX-13 CA-50 Hex A -järjestelmäistukka 0.512 tuumaa
€1,354.25 / yksikkö