Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LITTLE GIANT PUMPS 566407 Sähköhydraulinen nostopöytä, 2000 Lb | AD9FPE 4RK89 / WGP-95-PW

LITTLE GIANT PUMPS 566407 Sähköhydraulinen nostopöytä, 2000 Lb

Varastossa
Tuote: AD9FPE Malli: 566407Ristiviite: 4RK89 / WGP-95-PW

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€357.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkulähde pumppu
Johdon pituus16ft.
Täyden kuorman ampeerit6.3
GPH vettä @ 1 Ft. pää4280
GPH vettä @ 10 Ft. pää3500
GPH vettä @ 20 Ft. pää2200
GPH vettä @ 5 Ft. pää4000
Korkeus8 7 / 64 "
HP5/8
Hz60
Tuloaukko1.25
Tuloliitännän koko1-1 / 4 "FNPT
Tuloaukon tyyppi1.25
Pituus11 "
Maks. Dia. Kiinteät aineet3 / 8 "
Maks. GPM vedelle66.6
Maks. Pää30 ft.
pistorasia1.25 "
Poistoaukon koko1.25 "
Pumpun materiaalipolypropeeni
Pumpun tyyppisukellusvene
Jännite115V
Leveys6.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.905
Laivan korkeus (cm)37.08
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8413702090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vestil EHLT-4848-2-43 sähköinen hydraulinen nostopöytä huoltoon ja materiaalien siirtoon valmistus- ja varastotiloissa
    • 2 hv, 60 Hz täysin suljettu moottori, 3-vaiheinen, 460 V: n sähköliitäntä
    • 3000 psi: n hydraulipumppu, jossa on alumiini, painepinnoitus tarjoaa kestävyyden
    • Hydraulinen pöytä nostaa 36 tuumaa nostettuun asentoon 11 sekunnissa lasketusta korkeudestaan
    • Hitsattu teräsrakenne tarjoaa luotettavan raskaan käytön
    • Turvallisuusominaisuuksiin kuuluu varvasuojus, joka suojaa puristumispisteitä laskettaessa pöytää, säädettävä ylempi ajorajakytkin pysäytyspöydälle enimmäiskorkeudella ja sisäinen turva-nopeussulake korin korkeuden ylläpitämiseksi asennusvian yhteydessä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 566407 Sähköhydraulinen nostopöytä, 2000 Lb
€357.12 / yksikkö