Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LITTLE GIANT PUMPS 566409 Kaksipurkausvesipuutarhapumppu, 1-1/4-purkaus, 20 jalkaa Sulku | AD9FPD 4RK88 / WGP-65-PW

LITTLE GIANT PUMPS 566409 Kaksoispurkausvesipuutarhapumppu, 1-1/4" poisto, 20 jalkaa sammutus

Varastossa
Tuote: AD9FPD Malli: 566409Ristiviite: 4RK88 / WGP-65-PW

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€261.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkulähde pumppu
Johdon pituus16ft.
Täyden kuorman ampeerit2
GPH vettä @ 1 Ft. pää1900
GPH vettä @ 10 Ft. pää785
GPH vettä @ 5 Ft. pää1250
Korkeus8 7 / 64 "
HP1/8
Hz60
Tuloaukko1.25
Tuloliitännän koko1-1 / 4 "FNPT
Tuloaukon tyyppi1.25
Pituus9 39 / 64 "
Maks. GPM vedelle31.6
Maks. Pää20 ft.
pistorasia1.25 "
Poistoaukon koko1.25 "
Pumpun materiaalipolypropeeni
Pumpun tyyppisukellusvene
Jännite115V
Leveys6.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.465
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8413702090
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 566409 Kaksoispurkausvesipuutarhapumppu, 1-1/4" poisto, 20 jalkaa sammutus
€261.32 / yksikkö