LITTLE GIANT PUMPUT 553240 Lauhdepumppu, 1/5 Hp, 115V | BQ6LWA 2P096 / VCL-45ULS

LITTLE GIANT PUMPS 553240 Lauhdepumppu, 1/5 Hp, 115V

Tuote: BQ6LWA Malli: 553240Ristiviite: 2P096 / VCL-45ULS
€479.66 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLauhdepumppu
Ampeeria3.5
Johdon pituus6 ft.
Vastuuvapauden koko3 / 8 "
GPH450
Korkeus10 17 / 20 "
HP1/5
Sisääntulon koko1 1 / 8 "
Pituus6"
MateriaaliMuovi
Poistoaukon koko3 / 8 "
Jännite120V
Watts185W
Leveys6"

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 553240 Lauhdepumppu, 1/5 Hp, 115V
€479.66 / yksikkö