PIENET GIANTTIKAT 15131-001 Säädettävät tasotikkaat Iaa Fiberglas | AB8QFE 26W731

LITTLE GIANT LADDERS 15131-001 Säädettävät koritikkaat Iaa Fiberglas

Tuote: AB8QFE Malli: 15131-001Ristiviite: 26W731
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€964.74 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä tasotikkaat
ANSI-tyyppiIAA
Suljettu syvyys9"
Suljettu korkeus6 jalkaa 1 "
Suljettu leveys3 ft.
Tikkaiden korkeus6ft.
Kantavuus375 lb
MateriaaliLasikuitu
Vaiheiden määrä5 ja 9
Kengän pohjan ulkoleveys3 ft.
Kiskon tyyppiJohtamaton
Tikkaiden korkeus6-10 jalkaa
Säilytyskorkeus6 jalkaa 1 "
Polkeajoustin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.68
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)187.96
Laivan leveys (cm)92.71
HS-koodi3926909930
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT LADDERS 15131-001 Säädettävät koritikkaat Iaa Fiberglas
€964.74 / yksikkö