Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LINEAR PROXPAD Proximity Entry System, Spdt Form C Relay Or Wiegand Compatible | CR9NGJ 28YA13

LINEAR PROXPAD Proximity Entry System, Spdt Form C Relay Or Wiegand Compatible

Varastossa
Tuote: CR9NGJ Model: PROXPADRistiviite: 28YA13

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€665.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRele

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
LINEAR 212ILM-AL Access Keypad Mullion, sisä-/ulkokäyttöinen monikäyttöinen säänkestävä näppäimistö, SPDT | CR9NAB 28XP05 212ILM-ALpystyvälipuu€627.91
LINEAR 212R -käyttönäppäimistö Luja, sisä-/ulkokäyttöinen pinta-asennus kestävä näppäimistö | CR9NAC 28XP07 212RNäppäimet€719.60
LINEAR 212ILW -käyttönäppäimistö, säänkestävä, sisä-/ulkokäyttöinen uppoasennus, säänkestävä näppäimistö, SPDT | CR9NAD 28XP06 212ILWNäppäimet€516.63
LINEAR 212SE -käyttönäppäimistö säänkestävä, sisä-/ulkokäyttöinen pinta-asennus, säänkestävä näppäimistö | CR9NAE 28XP08 212SENäppäimet€789.26
LINEAR 212I -käyttönäppäimistö, sisäkäyttöön uppoasennettu näppäimistö, SPDT | CR9NAF 28XP04 212INäppäimet€223.07
LINEAR PROX.PAD PLUS Proximity Entry System, erillinen etälukija ja näppäimistö | CR9NAH 28YA10 PROX.PAD PLUSNäppäimet€1,207.84
LINEAR 212W Access Keypad säänkestävä, sisä-/ulkokäyttöinen uppoasennus säänkestävä näppäimistö | CR9NAN 28XP09 212WNäppäimet€334.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINEAR PROXPAD Proximity Entry System, Spdt Form C Relay Or Wiegand Compatible
€665.69 / yksikkö