LINCOLN 3614 Tyhjennysastia 20g | AF2NMH 6WA94

LINCOLN 3614 Tyhjennysastia 20g Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AF2NMH Malli: 3614Ristiviite: 6WA94

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,448.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyödyllinen tyhjennysastia
Koko20 gal.
rakentaminenTeräs
Halkaisija18 "
Korkeus44 - 72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.6
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi8479899860
AlkuperämaaIT

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ilman tuloalue (90-150 PSI)
    • Kelluntamittari (ilmaisee täyden panoroinnin)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN 3614 Tyhjennysastia 20g Kapasiteetti
€1,448.15 / yksikkö