LINCOLN ELECTRIC K866 alavaunu | AE9FFN 6JDV7

LINCOLN ELECTRIC K866 Alavaunu

Varastossa
Tuote: AE9FFN Malli: K866Ristiviite: 6JDV7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€467.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erälaskuteline
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.2485
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)61.47
Laivan leveys (cm)51.31
HS-koodi8716905060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K866 Alavaunu
€467.29 / yksikkö