LINCOLN ELECTRIC K3972-3 savunpoistolaite, 108 cfm, 8 jalkaa letkun pituus, MERV 11, X-Tractor Mini | CR9LME 54RY18

LINCOLN ELECTRIC K3972-3 savunpoistolaite, 108 cfm, 8 jalkaa letkun pituus, MERV 11, X-Tractor Mini

Varastossa
Tuote: CR9LME Malli: K3972-3Ristiviite: 54RY18

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,595.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHölynpoistolaite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.7
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K3972-3 savunpoistolaite, 108 cfm, 8 jalkaa letkun pituus, MERV 11, X-Tractor Mini
€2,595.10 / yksikkö