Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LINCOLN ELECTRIC K3190-1 Hitsauskypärän sävy 9-13 Ruskea / punainen | AG6QGE 40P667

LINCOLN ELECTRIC K3190-1 Hitsauskypärän sävy 9-13 Ruskea / punainen

Varastossa
Tuote: AG6QGE Malli: K3190-1Ristiviite: 40P667
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
€208.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen tummuva hitsauskypärä
ADF-säätimetAnaloginen
Akun tyyppiAurinkokennot
VäriPunainen / Tan
grafiikkaEi eristetty
päähineRäikkä
Linssin sävy9 ja 13
MateriaaliMuovi
Valokaariantureiden määrä2
Levyn korkeus4-3 / 10 "
Levyn leveys3-1 / 2 "
VirtalähdeAurinko-
Katselualue3-4/5" x 1-7/10"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8775
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)28.96
HS-koodi6506100090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hiontatila (ei)
    • Vaihtonopeus (1/25,000 XNUMX)
    • Sähkömagneettinen anturi (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräMateriaaliHinta
LINCOLN ELECTRIC K3028-3 -hitsauskypärä, automaattinen tummuminen, 5-13-objektiivin sävy, musta, räikkä BH3BFV 54EE96 K3028-3MustaHitsauskypäräNailonia, polykarbonaattia€673.35
LINCOLN ELECTRIC K3419-1 hitsauskypärä, automaattisesti tummuva, 2 kaarianturia, musta, W7 - W13, 3.82 tuumaa x 1.73 tuumaa | CR9MHA 55EL86 K3419-1-Hitsauskypärä-€205.31
LINCOLN ELECTRIC K3445-1 hitsauskypärä, automaattisesti tummuva, 2 kaarianturia, naamiointi, naamiointi, W9 - W13 | CR9MHB 55EL87 K3445-1-Hitsauskypärä-€154.43
LINCOLN ELECTRIC K4071-1 hitsauskypärä, automaattisesti tummuva, 2 kaarianturia, punainen/ruskea, Blaze, W9 - W13, digitaalinen | CR9MHC 49CE29 K4071-1-Hitsauskypärä-€216.84
LINCOLN ELECTRIC K4134-1 hitsauskypärä, automaattisesti tummuva, 2 kaarianturia, vaaleanruskea, Lone Star, W9 - W13, digitaalinen | CR9MHD 49CE28 K4134-1-Hitsauskypärä-€203.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K3190-1 Hitsauskypärän sävy 9-13 Ruskea / punainen
€208.82 / yksikkö