Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LINCOLN ELECTRIC K2621-1 Tig -ohjauspaneeli mallille 275 | AA4AGZ 12C017

LINCOLN ELECTRIC K2621-1 Tig-ohjauspaneeli 275: lle

Varastossa
Tuote: AA4AGZ Malli: K2621-1Ristiviite: 12C017

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,194.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTIG-ohjauspaneeli
Pituus12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)12.07
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9032810080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Edistynyt ohjauspaneeli sisältää myös säädettävät pikakäynnistys- ja valovoiman sisäiset paneelin ohjaimet kepin hitsaukseen ja muut käyttäjän valitsemat ominaisuudet

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K2621-1 Tig-ohjauspaneeli 275: lle
€1,194.82 / yksikkö