LINCOLN ELECTRIC K1702-1 -sylinterisarja Käytä 216 255x 350mp 355m | AA4AFW 12A985

LINCOLN ELECTRIC K1702-1 Sylinterisarja Käytä 216 255x 350mp 355m

Varastossa
Tuote: AA4AFW Malli: K1702-1Ristiviite: 12A985

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€923.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoissylinterisarja
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.6
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)116.84
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi8716905060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kaksoissylinteriasennussarja mahdollistaa kahden täysikokoisen kaasupullon vierekkäisen asennuksen helposti ladattavalla

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K1702-1 Sylinterisarja Käytä 216 255x 350mp 355m
€923.02 / yksikkö