VAPAUSPUMPUT 405HV pesuainepumppujärjestelmä 1 / 2hv 208-230v.3.5 Amp | AC3VMK 2WMN6

LIBERTY PUMPS 405HV pesuallaspumppujärjestelmä 1/2hp 208-230v.3.5 A

Varastossa
Tuote: AC3VMK Malli: 405HVRistiviite: 2WMN6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,011.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAltaan tyhjennyspumppujärjestelmä
Ampeeria3.5
Altaan kapasiteetti5.5 gal.
Altaan korkeus14-1 / 8 "
Altaan materiaalipolyolefiini
Johdon pituus10ft.
GPM vettä @ 10 Ft. pää44
GPM vettä @ 15 Ft. pää39
GPM vettä @ 20 Ft. pää32
GPM vettä @ 5 Ft. pää49
HP1/2
JuoksupyöräPyörre
Juoksupyörän materiaaliPyörre
Tuloaukko2"
Maks. Nestemäinen lämpötila180-astetta F
Maks. Lämpötila180-astetta F
Suurin pää34 ft.
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
pistorasia2"
AkselitiivisteHiili / keraaminen
Kytkimen tyyppiLaajakulmainen kellunta
TyyppiArvosanan yläpuolella
Tuuli2"
Jännite208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.323
Laivan korkeus (cm)43.43
Laivan pituus (cm)39.12
Laivan leveys (cm)38.86
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuloaukkoAmpeeriaGPM vettä @ 10 Ft. pääMaks. Nestemäinen lämpötilaMaks. LämpötilaSuurin pääpistorasiaAkselitiivisteHinta
VAPAUSPUMPUT 404 Pesuainepumppujärjestelmä 4.3 gallonaa 1/3 hv 115v 5a | AA9WCX 1GEK4 4041.5 "530140-astetta F140-astetta F21 ft.1.5 "Mekaaninen€646.67
LIBERTY PUMPS 405 Kaupallinen pesuainepumppujärjestelmä 1/2 hv 2 tuumaa | AA9WCY 1GEK5 4052"7.344180-astetta F180-astetta F34 ft.2"Mekaaninen€873.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIBERTY PUMPS 405HV pesuallaspumppujärjestelmä 1/2hp 208-230v.3.5 A
€1,011.07 / yksikkö