LANSING FORGE ER0068 Pinch Point Pry Bar 64 tuuman pituus HCS Sininen | AH6VPM 36HV55

LANSING FORGE ER0068 Pinch Point Pry Bar 64 tuuman pituus HCS Sininen

Varastossa
Tuote: AH6VPM Malli: ER0068Ristiviite: 36HV55

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€145.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinch Point Pry -baari
Värisininen
Halkaisija1.375 "
MateriaaliKorkea hiiliteräs
Kokonaispituus64 "
kokonaisleveys1.375 "
Pry Bar -alaluokkaVoita baareja
Sidonta pystyyEi kytkentäkykyinen
Paksuus1.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)3.49
Laivan pituus (cm)162.56
Laivan leveys (cm)3.49
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKokonaispituuskokonaisleveysPaksuusHinta
LANSING FORGE PP60 Pinch Point Pry Bar 60 tuuman pituus HCS Sininen | AH6VPG 36HV50 PP601.25 "60 "1.25 "1.25 "€104.06
LANSING FORGE ER0067 Pinch Point Pry Bar 1-1/4 tuuman leveys HCS Sininen | AH6VPH 36HV51 ER00671.25 "60 "1.25 "1.25 "€104.06
LANSING FORGE ER0066 Pinch Point Pry Bar 48 tuuman pituus HCS Sininen | AH6VPJ 36HV52 ER00661.125 "48 "1.125 "1.125 "€74.88
LANSING FORGE ER0065 Pinch Point Pry Bar 36 tuuman pituus HCS Sininen | AH6VPK 36HV53 ER00651.125 "36 "1.125 "1.125 "€63.62
LANSING FORGE ER0069 Pinch Point Pry Bar 66 tuuman pituus HCS Sininen | AH6VPL 36HV54 ER00691.5 "66 "1.5 "1.5 "€136.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LANSING FORGE ER0068 Pinch Point Pry Bar 64 tuuman pituus HCS Sininen
€145.71 / yksikkö