Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEVITON 3765C Locking Plug, 50 A, 250V DC/600V AC, 3 Poles, Non-NEMA, Shrouded | CR9HEB 792TG7

LEVITON 3765C Lukituspistoke, 50 A, 250 V DC/600 V AC, 3 napaa, Ei-NEMA, Suojattu

Varastossa
Tuote: CR9HEB Malli: 3765CRistiviite: 792TG7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€211.12 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 10 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitustulppa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LEVITON 24W07 Lukituspistoke, 10/15 A, 125/250V AC, 3 napaa | CR9HCW 792T60 24W07€114.74
LEVITON 7567-C Lukituspistoke, 10/15 A, 125/250 V AC, 3 napaa, Ei-NEMA | CR9HCX 792TY8 7567 -C€36.95
LEVITON 7411-C Lukituspistoke, 20 A, 120/208V AC, 4 napaa, Ei-NEMA | CR9HCY 792TY5 7411 -C€75.78
LEVITON 9965-C Lukituspistoke, 20 A, 125/250V AC, 3 napaa, Ei-NEMA | CR9HCZ 792U71 9965 -C€40.25
LEVITON 3431-C Lukituspistoke, 30 A, 120/208V AC, 4 napaa, Ei-NEMA | CR9HDA 792TG3 3431 -C€83.12
LEVITON 6365CR Lukituspistoke, 50 A, 125/250V AC, 3 napaa, Ei-NEMA, Suojus | CR9HDB 792TX2 6365CR€232.09
LEVITON 6361CR Lukituspistoke, 50 A, 125V AC, 2 napaa, Ei NEMA, Suojus | CR9HDC 792TX0 6361CR€264.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEVITON 3765C Lukituspistoke, 50 A, 250 V DC/600 V AC, 3 napaa, Ei-NEMA, Suojattu
€211.12 / yksikkö