Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEVITON 2613-PLC lukitusliitin, L5-30R, 30 A, 125V AC, 2 napaa, musta/valkoinen, ruuviliittimet, L5-30 | CR9HCB 792T77

LEVITON 2613-PLC lukitusliitin, L5-30R, 30 A, 125 V AC, 2 napaa, musta/valkoinen, ruuviliittimet, L5-30

Varastossa
Tuote: CR9HCB Malli: 2613-PLCRistiviite: 792T77

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€237.55 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 10 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitse liitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LEVITON 2713-B Lukitusliitin, L14-30R, 30 A, 125/250V AC, 3 napaa, musta, ruuviliittimet, L14-30 | CR9HBW 792T99 2713-B€75.30
LEVITON 2423 Lukitusliitin, L15-20R, 20 A, 250V AC, 3 napaa, musta, ruuviliittimet | CR9HBX 792T55 2423€65.70
LEVITON 4729-C Lukitusliitin, L5-15R, 15 A, 125V AC, 2 napaa, musta/valkoinen, ruuviliittimet, L5-15 | CR9HBY 792TH1 4729 -C€51.06
LEVITON 4729-CY Lukitusliitin, L5-15R, 15 A, 125V AC, 2 napaa, valkoinen/keltainen, ruuviliittimet | CR9HBZ 792TH2 4729-CY€35.27
LEVITON 2613-B Lukitusliitin, L5-30R, 30 A, 125V AC, 2 napaa, musta, ruuviliittimet, L5-30 | CR9HCA 792T75 2613-B€58.84
LEVITON 2613-CY Lukitusliitin, L5-30R, 30 A, 125V AC, 2 napaa, valkoinen/keltainen, ruuviliittimet, L5-30 | CR9HCC 792T76 2613-CY€86.60
LEVITON 2323-B Lukitusliitin, L6-20R, 20 A, 250 V AC, 2 napaa, musta, ruuviliittimet, L6-20 | CR9HCD 792T45 2323-B€41.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEVITON 2613-PLC lukitusliitin, L5-30R, 30 A, 125 V AC, 2 napaa, musta/valkoinen, ruuviliittimet, L5-30
€237.55 / yksikkö