Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEICA 740307 kantolaukku 11 tuumaa H 31 tuumaa pituus 11 tuumaa leveys | AC3PMA 2VCY2

LEICA 740307 Kantolaukku 11 tuumaa K 31 tuumaa pituus 11 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AC3PMA Malli: 740307Ristiviite: 2VCY2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€150.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarry Bag
rakentaminenNylon
Korkeus11 "
Pituus31 "
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.58
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)78.23
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi4202929026
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEICA 740307 Kantolaukku 11 tuumaa K 31 tuumaa pituus 11 tuumaa leveys
€150.45 / yksikkö