Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAMPPU ESR-3813-12, laatikon dian koko 11-13 / 16 tuuman pituus Pr | AE4GMZ 5KDY1

LAMP ESR-3813-12 vetolaatikko täysi 11-13/16 tuuman pituus Pr

Varastossa
Tuote: AE4GMZ Malli: ESR-3813-12Ristiviite: 5KDY1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.16 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetolaatikon dia
Suljettu pituus11 13 / 16 "
SulkemistyyppiTavanomainen
VäriLuonnollinen
Pysäyttimen tyyppiPidätellä
Irrota menetelmäEtu / vipu
Laajennuksen tyyppiKoko
Suorittaa loppuunSinkitty
TarvikkeetEi sisälly
Kantavuus88 lb
MateriaaliRuostumaton teräs
AsennustyyppiPuoli
Ruuvin kokoM4 tai # 8
RuuvityyppiSidonta, pannu tai ristikkopää
Sivukiinnitys paria kohti88 lb
Matkan pituus12 "
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.603
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)29.46
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8302423015
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liukumekanismi (kitka)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSuljettu pituusSulkemistyyppiVäriLaajennuksen tyyppiSuorittaa loppuunKantavuusRuuvityyppiPkg. MääräHinta
LAMPPU ESR-10-12 -laatikon koko 12 tuuman pituus Pr | AE4GLT 5KDT0 ESR-10-121 / 2 "12 "TavanomainenLuonnollinenKokoSinkitty599 lbSidonta, pannu tai ristikkopää2€422.05
LAMPUN ESR-10-14 vetolaatikon koko 14 tuuman pituus Pr | AE4GLU 5KDT1 ESR-10-141 / 2 "14 "TavanomainenLuonnollinenKokoSinkitty590 lbSidonta, pannu tai ristikkopää2€441.66
LAMPPU ESR-10-16 vetolaatikon täysi 16 tuuman pituus Pr | AE4GLV 5KDT2 ESR-10-161 / 2 "16 "TavanomainenLuonnollinenKokoSinkitty570 lbSidonta, pannu tai ristikkopää2€479.77
LAMPPU ESR-10-18 -laatikkolevy täysi 18 tuuman pituus Pr | AE4GLW 5KDT3 ESR-10-181 / 2 "18 "TavanomainenLuonnollinenKokoSinkitty550 lbSidonta, pannu tai ristikkopää2€530.85
LAMPUN ESR-10-20 vetolaatikon koko 20 tuuman pituus Pr | AE4GLX 5KDT4 ESR-10-201 / 2 "20 "TavanomainenLuonnollinenKokoSinkitty530 lbSidonta, pannu tai ristikkopää2€596.26
LAMPPU ESR-10-22 vetolaatikon koko 22 tuuman pituus Pr | AE4GLY 5KDT5 ESR-10-221 / 2 "22 "TavanomainenLuonnollinenKokoSinkitty504 lbSidonta, pannu tai ristikkopää2€699.83
LAMPPU ESR-10-24 vetolaatikon koko 24 tuuman pituus Pr | AE4GLZ 5KDT6 ESR-10-241 / 2 "24 "TavanomainenLuonnollinenKokoSinkitty475 lbSidonta, pannu tai ristikkopää2€687.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAMP ESR-3813-12 vetolaatikko täysi 11-13/16 tuuman pituus Pr
€29.16 /pakkaus