Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAKELAND PBLC5903-L/XL Kemikaaleja kestävät saappaansuojat keltainen - 25 kpl pakkaus | AE8NGJ 6EHH9

LAKELAND PBLC5903-L/XL Kemikaaleja kestävät saappaansuojat keltainen - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE8NGJ Malli: PBLC5903-L/XLRistiviite: 6EHH9

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemikaaleja kestävät saappaansuojukset
SulkemistyyppiJoustava
VäriKeltainen
Kankaan paino2.29 oz.
MateriaaliChemMax 1
Sauman tyyliYhdistetty
KokoYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1025
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)35.31
HS-koodi6210105000
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAKELAND PBLC5903-L/XL Kemikaaleja kestävät saappaansuojat keltainen - 25 kpl pakkaus
€74.22 / yksikkö