Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAKELAND PBLC314-2472 Laboratoriohaalari Rintakoko 72 68 x 30 Valkoinen | AF7HXM 21DP15

LAKELAND PBLC314-2472 Laboratoriohaalari Rintakoko 72 68 x 30 Valkoinen

Varastossa
Tuote: AF7HXM Malli: PBLC314-2472Ristiviite: 21DP15
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
€129.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLab-haalari
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
VäriValkoinen
Kankaan paino7.5 oz.
Sopii rinnan kokoon72 "
Sopii vyötärön kokoon68 "
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Vasaran silmukkaEi
sisäsauma30 "
EristettyEi
MateriaaliPuuvilla
Ulkotaskujen määrä0
Koko7XL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.25
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi6211420000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii rinnan kokoonSopii vyötärön kokoonsisäsaumaKokoHinta
LAKELAND PBLC314-2432 Lab-haalarin rinnan koko 32 30 x 32 valkoinen | AF7HWQ 21DN94 PBLC314-243232 "30 "32 "XS€89.78
LAKELAND PBLC314-2434 Lab-haalarin rinnan koko 34 30 x 29 valkoinen | AF7HWR 21DN95 PBLC314-243434 "30 "29 "XS€89.78
LAKELAND PBLC314-2436 Lab-haalarin rinnan koko 36 32 x 29 valkoinen | AF7HWT 21DN96 PBLC314-243636 "32 "29 "S€89.78
LAKELAND PBLC314-2438 Lab-haalarin rinnan koko 38 32 x 29 valkoinen | AF7HWU 21DN97 PBLC314-243838 "32 "29 "S€89.78
LAKELAND PBLC314-2440 Lab-haalarin rinnan koko 40 36 x 29 valkoinen | AF7HWV 21DN98 PBLC314-244040 "36 "29 "M€89.78
LAKELAND PBLC314-2442 Lab-haalarin rinnan koko 42 36 x 29 valkoinen | AF7HWW 21DN99 PBLC314-244242 "36 "29 "M€89.78
LAKELAND PBLC314-2444 Lab-haalarin rinnan koko 44 41 x 29 valkoinen | AF7HWX 21DP01 PBLC314-244444 "41 "29 "L€96.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAKELAND PBLC314-2472 Laboratoriohaalari Rintakoko 72 68 x 30 Valkoinen
€129.23 / yksikkö