Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LABELMASTER LQL45 Rajoitettu määrä etiketti 100mm x 100mm 100 | AH6GXB 35ZL04

LABELMASTER LQL45 Rajoitettu määrä etiketti 100mm x 100mm 100

Varastossa
Tuote: AH6GXB Malli: LQL45Ristiviite: 35ZL04

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRajoitettu määrä etiketti
TaustaväriMusta, valkoinen
YlätunnisteEi otsikkoa
Korkeus3 15 / 16 "
KieliEnglanti
Legend tyyliTyhjä
MateriaaliPaperi
Metalli havaittavissaEi
Etikettien määrä100
MuotoDiamond
Leveys3 15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMateriaaliLeveysHinta
LABELMASTER SLQL40 Rajoitettu määrä etiketti 100mm x 100mm 500 | AH6GXA 35ZL03 SLQL403 15 / 16 "polypropeeni3 15 / 16 "€236.53
LABELMASTER LQL40 Rajoitettu määrä etiketti 100mm x 100mm 500 | AH6GXC 35ZL05 LQL403 15 / 16 "Paperi3 15 / 16 "€89.96
LABELMASTER SLQL5 Rajoitettu määrä etiketti 100mm x 100mm 500 | AH6GXD 35ZL06 SLQL53 15 / 16 "polypropeeni3 15 / 16 "€241.41
LABELMASTER LQL10 Rajoitettu määrä etiketti 100mm x 100mm 100 | AH6GXE 35ZL07 LQL103 15 / 16 "Paperi3 15 / 16 "€42.85
LABELMASTER LQL5 Rajoitettu määrä etiketti 100mm x 100mm 500 | AH6GXF 35ZL08 LQL53 15 / 16 "Paperi3 15 / 16 "€89.96
LABELMASTER LQMMC Rajoitettu määrä etiketti 50mm x 50mm 100 | AH6GXH 35ZL10 LQMMC1 15 / 16 "Paperi1 15 / 16 "€37.45
LABELMASTER LQMM Rajoitettu määrä etiketti 50mm x 50mm 500 | AH6GXJ 35ZL11 LQMM1 15 / 16 "Paperi1 15 / 16 "€76.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABELMASTER LQL45 Rajoitettu määrä etiketti 100mm x 100mm 100
€42.85 / yksikkö