LABELMASTER LDM2050F Two Tier Label Dispenser 6 Inch x 23-1/2 Inch | AH6GYM 35ZL37

LABELMASTER LDM2050F kaksitasoinen tarra-annostelija 6 tuumaa x 23-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH6GYM Malli: LDM2050FRistiviite: 35ZL37

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€639.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksitasoinen etiketti
Korkeus6"
MateriaaliTeräs
Leveys23.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.695
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABELMASTER LDM2050F kaksitasoinen tarra-annostelija 6 tuumaa x 23-1/2 tuumaa
€639.77 / yksikkö