Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LABELMASTER HSN4300R Muut vaaralliset aineet etiketti 100mm x 120mm 500 | AH6GYB 35ZL27

LABELMASTER HSN4300R Sekalaisten vaarallisten aineiden etiketti 100 mm x 120 mm 500

Varastossa
Tuote: AH6GYB Malli: HSN4300RRistiviite: 35ZL27

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErilaisten vaarallisten aineiden etiketti
Korkeus100mm
KieliEnglanti
Selite / taustaväriMusta / valkoinen
MateriaaliPaperi
Metalli havaittavissaEi
Etikettien määrä500
MuotoSuorakulmio
Leveys120mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1475
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABELMASTER HSN4300R Sekalaisten vaarallisten aineiden etiketti 100 mm x 120 mm 500
€77.31 / yksikkö