Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LABELMASTER HMSL70 Syttyvä kaasutarra 100mm x 100mm Polypropeeni 500 | AH6GTB 35ZK06

LABELMASTER HMSL70 syttyvän kaasun etiketti 100 mm x 100 mm polypropeeni 500

Varastossa
Tuote: AH6GTB Malli: HMSL70Ristiviite: 35ZK06

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€149.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyttyvän kaasun etiketti
Taustaväripunainen
YlätunnisteEi otsikkoa
Korkeus3 15 / 16 "
KieliEnglanti
Selitteen väriValkoinen
Legend tyyliTeksti ja symboli
Materiaalipolypropeeni
Metalli havaittavissaEi
Etikettien määrä500
MuotoDiamond
Leveys3 15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.197
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
LABELMASTER HML7C Syttyvä kaasu-etiketti 100 mm x 100 mm 100 etikettiä AH6GTC 35ZK07 HML7CPaperi€24.20
LABELMASTER HML7 Syttyvien kaasujen tarra 100 mm x 100 mm Paperi 500 | AH6GTD 35ZK08 HML7Paperi€42.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABELMASTER HMSL70 syttyvän kaasun etiketti 100 mm x 100 mm polypropeeni 500
€149.26 / yksikkö