Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LABELMASTER HMSL520 Orgaanisen peroksidin etiketti 100mm x 100mm | AH6GUE 35ZK32

LABELMASTER HMSL520 orgaaninen peroksiditarra 100 mm x 100 mm

Varastossa
Tuote: AH6GUE Malli: HMSL520Ristiviite: 35ZK32

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€270.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOrgaanisen peroksidin etiketti
luokka5.2
Korkeus100mm
Selite / taustaväriMusta / keltainen, punainen
Materiaalipolypropeeni
Leveys100mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2066
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
LABELMASTER HML52 Orgaaninen peroksiditarra 100 mm x 100 mm paperi | AH6GUF 35ZK33 HML52Paperi€41.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABELMASTER HMSL520 orgaaninen peroksiditarra 100 mm x 100 mm
€270.25 / yksikkö