Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LABELMASTER HML5C Syttyvä kiinteä etiketti 100mmH 100 Tarrat 100 | AH6GTM 35ZK16

LABELMASTER HML5C syttyvä kiinteä etiketti 100 mmH 100 tarraa 100

Varastossa
Tuote: AH6GTM Malli: HML5CRistiviite: 35ZK16

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyttyvä kiinteä etiketti
TaustaväriPunainen, valkoinen
YlätunnisteEi otsikkoa
Korkeus3 15 / 16 "
KieliEnglanti
Selitteen väriMusta
Legend tyyliTeksti ja symboli
MateriaaliPaperi
Metalli havaittavissaEi
Etikettien määrä100
MuotoDiamond
Leveys3 15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)9.65
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
LABELMASTER HMSL50 Syttyvä kiinteä etiketti 100mm x 100mm 500 | AH6GTL 35ZK15 HMSL50polypropeeni€146.53
LABELMASTER HML5 Syttyvä kiinteä etiketti 100mm x 100mm 500 | AH6GTN 35ZK17 HML5Paperi€36.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABELMASTER HML5C syttyvä kiinteä etiketti 100 mmH 100 tarraa 100
€24.20 / yksikkö