Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LABELMASTER GHISTRNPST2S Koulutus DVD GHS SDS Koulutus espanja | AH9WGL 45H626

LABELMASTER GHISTRNPST2S-koulutus DVD GHS SDS -koulutus espanjaksi

Varastossa
Tuote: AH9WGL Malli: GHISTRNPST2SRistiviite: 45H626

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuliste
Kirjan nimiMaailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu järjestelmäkilven viite
Korkeus20 "
KieliEspanjan
Asetukset kattavatOSHA 1910.1206
AihealueGlobaalisti harmonisoitu järjestelmä
Leveys28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2722
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)53.98
Laivan leveys (cm)6.99
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Videon pituus: Ei videota
    • Sisältää: Viite maailmanlaajuisesti harmonisoituun järjestelmään

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABELMASTER GHISTRNPST2S-koulutus DVD GHS SDS -koulutus espanjaksi
€74.95 / yksikkö