Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LABELMASTER GHIS0074 GHS Pääkallon etiketti 2 tuumaa x 2 tuumaa 50 | AH6GKN 35ZH50

LABELMASTER GHIS0074 GHS Skull and Crossbones -tarra 2 tuumaa x 2 tuumaa 50

Varastossa
Tuote: AH6GKN Malli: GHIS0074Ristiviite: 35ZH50

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGHS Skull and Crossbones -tarra
Korkeus2"
KieliEi tekstiä
Selite / taustaväriMusta, punainen / valkoinen
Materiaalipolypropeeni
Metalli havaittavissaEi
Etikettien määrä50
ShapeDiamond
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)5.59
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kirjoita pintaan: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMateriaaliLeveysHinta
LABELMASTER GHIS0038 GHS Pääkallon etiketti 2 tuumaa x 2 tuumaa 50 | AH6GHZ 35ZH14 GHIS00382"Paperi2"€13.34
LABELMASTER GHIS0065 GHS kallo ja sääriluiden tarra 4 tuumaa x 4 tuumaa 100 | AH6GKD 35ZH41 GHIS00654"Paperi4"€54.34
LABELMASTER GHIS0083 GHS Pääkallon etiketti 2 tuumaa x 2 tuumaa 100 | AH6GKY 35ZH59 GHIS00832"polypropeeni2"€28.47
LABELMASTER GHIS0092 GHS kallo ja sääriluiden etiketti 4 tuumaa x 4 tuumaa 50 | AH6GLH 35ZH68 GHIS00924"polypropeeni4"€23.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABELMASTER GHIS0074 GHS Skull and Crossbones -tarra 2 tuumaa x 2 tuumaa 50
€16.39 / yksikkö