Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LABELMASTER GHIS0069 GHS-liekkikilpi 2 tuumaa x 2 tuumaa polypropeenia 50 etikettiä | AH6GKH 35ZH45

LABELMASTER GHIS0069 GHS-liekkitarra 2 tuumaa x 2 tuumaa polypropeeni 50 tarrat

Varastossa
Tuote: AH6GKH Malli: GHIS0069Ristiviite: 35ZH45

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGHS-liekkitarra
Korkeus2"
KieliEi tekstiä
Selite / taustaväriMusta, punainen / valkoinen
Materiaalipolypropeeni
Metalli havaittavissaEi
Etikettien määrä50
ShapeDiamond
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0248
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.84
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kirjoita pintaan: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMateriaaliLeveysHinta
LABELMASTER GHIS0042 GHS-liekkitarra 2 tuuman x 2 tuuman paperi 100 tarraa | AH6GJD 35ZH18 GHIS00422"Paperi2"€50.89
LABELMASTER GHIS0060 GHS-liekkitarra 4 tuuman x 4 tuuman paperi 100 tarraa | AH6GJY 35ZH36 GHIS00604"Paperi4"€27.89
LABELMASTER GHIS0087 GHS-liekkitarra 4 tuumaa x 4 tuumaa polypropyleeniä 50 | AH6GLC 35ZH63 GHIS00874"polypropeeni4"€20.44
LABELMASTER GHIS0096 GHS-liekkitarra 4 tuumaa x 4 tuumaa polypropeenia 100 | AH6GLM 35ZH72 GHIS00964"polypropeeni4"€70.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABELMASTER GHIS0069 GHS-liekkitarra 2 tuumaa x 2 tuumaa polypropeeni 50 tarrat
€16.71 / yksikkö