Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LABELMASTER GHIS0002 Kaksi punaista timanttia tarra 3 Hx2 W PK500 | AH6GGP 35ZG81

LABELMASTER GHIS0002 Kaksi punaista timanttia etiketti 3 Hx2 W PK500

Varastossa
Tuote: AH6GGP Malli: GHIS0002Ristiviite: 35ZG81

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€98.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksi punaista timanttia
tarttuvaKyllä
Korkeus3"
Sisä- / ulkokäyttöSisällä ulkona
MateriaaliPVC-vapaa kalvo
MuotoSuorakulmio
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.369
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kirjoita pintaan: Kyllä
    • Laminoitu: Ei

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABELMASTER GHIS0002 Kaksi punaista timanttia etiketti 3 Hx2 W PK500
€98.46 / yksikkö