LABCONCO 9902100 Yhdistelmäkaappi vetokaapin alla | AJ2KTT 9THF7

LABCONCO 9902100 Yhdistelmäturvakaappi liesituulettimen alla

Varastossa
Tuote: AJ2KTT Malli: 9902100Ristiviite: 9THF7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,333.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmäkaappi
VäriValkoinen
Syvyys22 "
Ovityyppimanuaalinen
Korkeus36.75 "
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä1
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 81.0004
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)101.6
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOvityyppiHyllyjen lukumääräLeveysHinta
LABCONCO 99012-00 Yhdistelmäturvakaappi liesituulettimen alla | AF4BTL 8PCX3 99012-00manuaalinen-30 "€3,090.28
LABCONCO 99022-00 Yhdistelmäkaappi vetokaapin alla | AJ2KHA 8AUU4 99022-00manuaalinen130 "€4,167.25
LABCONCO 9903000 Yhdistelmäkaappi vetokaapin alla | AJ2KHB 8AUU5 9903000automaattisesti148 "€5,872.68
LABCONCO 9903100 Yhdistelmäkaappi vetokaapin alla | AJ2KLM 8RLU3 9903100automaattisesti136 "€5,651.55
LABCONCO 9901100 Yhdistelmäkaappi vetokaapin alla | AJ2KND 8YFY1 9901100manuaalinen136 "€3,238.46
LABCONCO 99032-00 Yhdistelmäturvakaappi liesituulettimen alla | AJ2KQJ 9HW69 99032-00automaattisesti130 "€5,488.07
LABCONCO 9901000 Yhdistelmäkaappi vetokaapin alla | AJ2KQU 9JWL7 9901000manuaalinen-48 "€3,533.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABCONCO 9902100 Yhdistelmäturvakaappi liesituulettimen alla
€4,333.53 / yksikkö