Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LABCONCO 5441901 Kiinnityssuunnin 8 x 4 x 5 tuumaa | AJ2JLM 6MGR6

LABCONCO 5441901 Kiinnityssuunnin 8 x 4 x 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AJ2JLM Malli: 5441901Ristiviite: 6MGR6

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€462.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennus
TyyppiLyhentäjällä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
LABCONCO 5441900 Kiinnityskyynärpää 8 x 4 x 5 tuumaa | AJ2JLL 6MGR5 5441900Kyynärpää€462.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABCONCO 5441901 Kiinnityssuunnin 8 x 4 x 5 tuumaa
€462.47 / yksikkö