LABCONCO 3955400 savunvaimennin kaksinkertainen | AJ2KLN 8RMJ9

LABCONCO 3955400 Savunabsorber Double

Varastossa
Tuote: AJ2KLN Malli: 3955400Ristiviite: 8RMJ9

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,782.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSavunvaimennin
TyyppiKaksinkertainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 65.25
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)162.56
Laivan leveys (cm)71.12
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
LABCONCO 3955200 Single Absorber | AJ2KNA 8YE46 3955200Yksi€4,618.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABCONCO 3955400 Savunabsorber Double
€8,782.70 / yksikkö