LABCONCO 3888420 4 jalanpuhdistin Vaakasuora puhdas penkki UV / 34 tuuman syvyys / 115v | AH6HPH 36A996

LABCONCO 3888420 4 jalkaa puhdistava vaakasuuntainen puhdas penkki UV/34 tuuman syvyys/115v

Varastossa
Tuote: AH6HPH Malli: 3888420Ristiviite: 36A996

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€16,424.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhdista penkki
Viraston vaatimustenmukaisuusETL-luettelo, UL / CSA C22.2 nro 61010-1
Vahvistimet AC15
VäriJäätikkö Valkoinen
MukanaUV-valo, vaaditut suodattimet
Syvyys45 "
Suodattimen tehokkuus0.9999
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Korkeus55 "
Hz60
Merv8
MountPöytä
Nopeuksien määrä2
Vaihe1
TyyppiVaakasuora
Jännite115
Leveys40 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 204.75
Laivan korkeus (cm)139.7
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)114.3
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
LABCONCO 3889700 3 jalanpuhdistin Vaakasuora puhdas penkki 34 tuuman syvyys 115v | AH6HPD 36A992 388970045 "40 "€12,761.61
LABCONCO 3889701 3 jalkaa puhdistava vaakasuuntainen puhdas penkki 39 tuumaa syvyys 115v | AH6HPE 36A993 388970145 "45 "€13,088.89
LABCONCO 3889720 3 jalanpuhdistin Vaakasuora puhdas penkki UV / 34 tuuman syvyys / 115v | AH6HPF 36A994 388972045 "40 "€13,796.00
LABCONCO 3889721 3 jalanpuhdistin Vaakasuora puhdas penkki UV / 39 tuuman syvyys / 115v | AH6HPG 36A995 388972145 "45 "€14,128.59
LABCONCO 3888421 4 jalanpuhdistin Vaakasuora puhdas penkki UV / 39 tuuman syvyys / 115v | AH6HPJ 36A997 388842155 "45 "€17,445.61
LABCONCO 3873020 6 jalanpuhdistin Vaakasuora puhdas penkki UV / 34 tuuman syvyys / 115v | AH6HPK 36A998 387302080 "40 "€21,264.89
Tarjouspyyntö
LABCONCO 3873021 6 jalanpuhdistin Vaakasuora puhdas penkki UV / 39 tuuman syvyys / 115v | AH6HPL 36A999 387302180 "45 "€22,467.03
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABCONCO 3888420 4 jalkaa puhdistava vaakasuuntainen puhdas penkki UV/34 tuuman syvyys/115v
€16,424.84 / yksikkö