LABCONCO 3410000 Downdraft-jauheasema | AH9UKM 41V564

LABCONCO 3410000 Downdraft Powder Station

Varastossa
Tuote: AH9UKM Malli: 3410000Ristiviite: 41V564

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,230.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDowndraft-jauheasema
NoudattaminenETL
Syvyys26 "
Suodattimen tyyppiHEPA
Korkeus19 "
MateriaaliJauhemaalattu teräs
Vaadittujen suodattimien määrä2
Avauskoko14 "
Kokonaiskorkeus19 "
Kokonaispituus26 "
kokonaisleveys24 "
Jännite115
Jännite (DC)115
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.25
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)76.2
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysLeveysHinta
LABCONCO 3410001 Downdraft-jauheasema | AH9UKN 41V565 341000136 "36 "€6,510.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABCONCO 3410000 Downdraft Powder Station
€5,230.59 / yksikkö