LABCONCO 2246705 Laboratorion huppu, jossa puhallin 70 tuumaa | AH8ZCZ 39D603

LABCONCO 2246705 Laboratorion vetokupu puhaltimella 70 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH8ZCZ Malli: 2246705Ristiviite: 39D603

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€14,306.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaboratoriohuuhtelu puhaltimella
Viraston vaatimustenmukaisuusCFR 29, osa 1910, SEFA 1-2010, NFPA 45-2011, ASHRAE 110-1995, ANSI Z9.5-2011, UL 61010-1, CAN / CSA C22.2 nro 61010.1, UL 1805, SEFA 8-2010 , Kaapin pintakäsittelytestit
Ilmavirta1120 cfm 23: ssä SP: ssä
VäriJäätikkö Valkoinen
Syvyys25 "
Korkeus53 "
Hz60
Nopeuksien määrä1
VaiheYksi
Äänitaso75
TyyppiKokoonpanematon
Jännite115
Leveys70 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 206.388
Laivan korkeus (cm)134.62
Laivan pituus (cm)177.8
Laivan leveys (cm)63.5
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LABCONCO 2246703 Laboratorion huppu, jossa puhallin 70 tuumaa AH8ZCY 39D602 2246703€13,439.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABCONCO 2246705 Laboratorion vetokupu puhaltimella 70 tuumaa
€14,306.92 / yksikkö